Referenzen
FAG:HJ318-E
Rubix:512638
Hersteller:0191828720000
EAN:4012801372350

Produktdetails : HJ 318-E (FAG) Winkelring FAG
L-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18,5x124,2x124,2 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 615 g |
| Typ | winkelring |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 124,2 mm |
| Breite | 18,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort