Referenzen
FAG:HJ219-E
Rubix:512605
Hersteller:0191819140000
EAN:4012801371438

Produktdetails : HJ 219-E (FAG) Winkelring FAG
L-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x120,6x120,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 351 g |
| Typ | winkelring |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 120,6 mm |
| Breite | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
