56.005-4-E Winkelschwenkverschraubung>value line<, M5 a., MS vern. Ø4mm
Winkel-Schwenkverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:56.005-4-E
Rubix:802868
Hersteller:116275
EAN:4047322183895

Dokumente
Produktdetails : 56.005-4-E Winkelschwenkverschraubung>value line<, M5 a., MS vern. Ø4mm
Winkelschwenkverschraubung »value line«, drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Messing vern.. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
