Referenzen
SMC:KQ2L04-M5A1
Rubix:2998200
Hersteller:KQ2L04-M5A1

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (polybutylenterephthalat); pp (polypropylen); messing (c3604bd) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 x 0,8 |
Produktdetails : KQ2L04-M5A1 Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung, PBT-Material für allgemeine Zwecke
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Stärken
Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (polybutylenterephthalat); pp (polypropylen); messing (c3604bd) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 x 0,8 |
| Profil | winkel (außengewinde) |
| Anschluss 2 | 4 |
| Typ | kq2l04-m5a1 (one-touch winkelstück mit außengewinde) |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
44,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort