54.012-12-E Winkeleinschraubverschrau. G1/2 a. MS vern. Ø12mm
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:54.012-12-E
Rubix:802713
Hersteller:116202
EAN:4047322183819

Dokumente
Produktdetails : 54.012-12-E Winkeleinschraubverschrau. G1/2 a. MS vern. Ø12mm
Winkeleinschraubverschraubung »value line«, drehbar, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Betriebsdr. max. 16 bar, Messing vern.. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
