13.111 ES Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Schlauch 6/4, ES 1.4571
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.111 ES
Rubix:340197
Hersteller:110683
EAN:4047322024211



Dokumente
Produktdetails : 13.111 ES Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Schlauch 6/4, ES 1.4571
Winkel-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/8, für Schlauch 6/4 mm, SW 12, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | r 1/8 a. |
| Profil | et konisch |
| Anschluss 2 | schlauch 6/4 |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
