140.72.603 Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
Winkel-Einschraubverschraubung PFA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.72.603
Rubix:1425355
Hersteller:110922
EAN:4047322392914


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.72.603 Winkel-Einschraubverschr.G3/8 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
Winkel-Einschraubverschraubung PFA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | winkel |
| Anschluss 2 | 6/8 |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage