TFW 90-114-S Winkel 90, 90°, Rp 1 1/4 i., Rp 1 1/4 i., Temperguss schwarz
Winkel 90°
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFW 90-114-S
Rubix:1637226
Hersteller:133624
EAN:4047322479943


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 1 1/4 i. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFW 90-114-S Winkel 90, 90°, Rp 1 1/4 i., Rp 1 1/4 i., Temperguss schwarz
Winkel 90, 90°, Rp 1 1/4 i., Rp 1 1/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 1 1/4 i. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | winkel 90° |
| Anschluss 2 | rp 1 1/4 i. |
| Gewindeart | r |
| Min. Betriebsdruck | 25 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen