TFW 120-20 Winkel 120, 45°, IG/IG, Rp 2, schwarzer TG feuerverz.
Winkel 45°
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFW 120-20
Rubix:802678
Hersteller:112949
EAN:4047322252522

Dokumente
Produktdetails : TFW 120-20 Winkel 120, 45°, IG/IG, Rp 2, schwarzer TG feuerverz.
Winkel 120, 45°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 428 g |
|---|---|
| Typ | winkel 120 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
