3110 06 03 LF3000 Codierringe, 6mm, rot

Legris Tastenabddeckung LF3000

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:3110 06 03
Rubix:106772
Hersteller:3110 06 03
EAN:0820099648965
3110 06 03 LF3000 Codierringe, 6mm, rot
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3110 06 03 LF3000 Codierringe, 6mm, rot


LF 3000® Armaturen sind mit einem fixierten schwarzen Handauslöser ausgestattet.
Tasten. Die farbigen Entriegelungstasten helfen bei der Identifizierung von Schaltkreisen.
Einfach die schwarze Entriegelungstaste mit einer andersfarbigen Taste bedecken.
Es stehen, wie oben, 5 Farben zur Verfügung, so dass die Farbcodierung verwendet werden kann, durchgängig bei allen
Schaltkreisen in Verbindung mit den Röhren der gleichen Farbe. Legris Entriegelungstasten werden
geliefert in Mengen von 100.
Anwendung: Robotik, Automotive, Robotik, Automotive Prozess, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER, Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Farbe: Rot
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 6
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 6 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Flüssigkeitstyp: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Industrielle Fertigungsanlagen, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20, k.A.
Maximale Betriebstemperatur: 80, bis 130
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: -20, bis -20
Betriebsdruck: k.A.
Produktreihen: LF 3000®, LIQUIfit®
Produktart: Abdeckungen für Auslöseknöpfe
Produkttyp: Zubehör für Einsteckverschraubungen
Menge pro Box: 100
Form: Abdeckungen für Auslöseknöpfe
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,001, 0.001

Stärken

• Sicherheit
• Schutz von Betreibern und Gerätschaften
• Verhindert unbeabsichtigtes Trennen
• Trennen nur mit Werkzeug möglich
• Beständigkeit gegen Schmier- und Reinigungsmittel • Ergonomisch
• Farbcodierung zur Identifikation des Flüssigkeitskreislaufs (6 Farben)
• Einstellung und Fixierung Ihrer Schaltkreise mit Clips und Entriegelungstasten
• Einfache Trennung mit Werkzeug bei schwierigem Zugang
• Angepasst an alle Installationskonfigurationen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Gewicht der Verpackung17 g
Typ3110
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
41,65 inkl. MwSt.