Zusatzwerkstoffe WIG-Draht Spartex 860186, Durchmesser: 2 mm
WIG-SCHWEISSSTAB EDELSTAHL 316L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:860186
Rubix:2861489
EAN:3660338151569



Dokumente
Produktdetails : 860186 WIG-Schweissstab Edelstahl Länge 1000 mm, 316L D.2
Klassifikation gemäß AWS-Norm AWS A5.10 - NF EN ISO 14343
WIG-Schweißdraht mit sehr geringem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen von Edelstahl vom Typ 316 und 304 unter Schutzgas.
Einsatzbereiche: Edelstahl-Rohrleitungen, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Schiffbau usw.
Länge: 1 Meter. Verpackung: 5-Kilo-Kunststoffröhren.
WIG-Schweißdraht mit sehr geringem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen von Edelstahl vom Typ 316 und 304 unter Schutzgas.
Einsatzbereiche: Edelstahl-Rohrleitungen, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Schiffbau usw.
Länge: 1 Meter. Verpackung: 5-Kilo-Kunststoffröhren.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Norm | AWS A5.10-NORM - NF EN ISO 14343 |
| Packung | 5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
690,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
821,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort