Zusatzwerkstoffe MIG/MAG-Draht Spartex 860199, Typ: MIG Stahl SG2 | Durchmesser: 1 mm | Packung: 15 kg
MIG-SCHWEISSDRAHT STAHL G3Si1 (SG2)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:860199
Rubix:2861492
EAN:3660338151668

Dokumente
Produktdetails : 860199 WIG-Schweissdraht Stahl G3Si1 (Sg2) D.1,00 kg 15
Plastikspule von 5 kg.
Durchmesser 200 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1 mm |
|---|---|
| Packung | 15 kg |
| Typ | mig stahl sg2 |
| Norm | G3SI1 SG2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
