Zusatzwerkstoffe WIG-Draht Spartex 860196, Durchmesser: 3.2 mm
WIG-SCHWEISSSTAB ALU AG5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:860196
Rubix:3527445
EAN:3660338151644

Dokumente
Produktdetails : 860196 TIG-Filzdraht Aluminium Ag5, Durchmesser 3,2 mm, 5 kg
Klassifikation gemäß AWS-Norm AWS A5.10 - EN ISO 18273
Zusatzwerkstoff zum WIG-Schweißen von 5%-igen Aluminium-Magnesium-Legierungen und verwandter Kombinationen unter Schutzgas.
Einsatzbereiche: Kesselbau, Schiffbau, chemische Industrie.
Länge: 1 Meter. Verpackung: 5-Kilo-Kunststoffröhren.
Zusatzwerkstoff zum WIG-Schweißen von 5%-igen Aluminium-Magnesium-Legierungen und verwandter Kombinationen unter Schutzgas.
Einsatzbereiche: Kesselbau, Schiffbau, chemische Industrie.
Länge: 1 Meter. Verpackung: 5-Kilo-Kunststoffröhren.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Norm | AWS A5.10-NORM - EN ISO 18273 |
| Packung | 5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
89,90 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
