Zusatzwerkstoffe WIG-Draht Spartex 887667, Durchmesser: 1 mm
WIG-SCHWEISSSTAB EDELSTAHL 316L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:887667
Rubix:3527426
EAN:3660338410598
Produktdetails : 887667 TIG Schweißstäbe Stahl 316L Durchmesser 1,0 mm 5 kg
Klassifikation gemäß AWS-Norm AWS A5.10 - NF EN ISO 14343
WIG-Schweißdraht mit sehr geringem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen von Edelstahl vom Typ 316 und 304 unter Schutzgas.
Einsatzbereiche: Edelstahl-Rohrleitungen, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Schiffbau usw.
Länge: 1 Meter. Verpackung: 5-Kilo-Kunststoffröhren.
WIG-Schweißdraht mit sehr geringem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen von Edelstahl vom Typ 316 und 304 unter Schutzgas.
Einsatzbereiche: Edelstahl-Rohrleitungen, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Schiffbau usw.
Länge: 1 Meter. Verpackung: 5-Kilo-Kunststoffröhren.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1 mm |
|---|---|
| Norm | AWS A5.10 - NF EN ISO 14343 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Kilogramm
156,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen