Zusatzwerkstoffe MIG/MAG-Draht Spartex 860198, Typ: MIG Stahl SG2 | Durchmesser: 0.8 mm | Packung: 15 kg

MIG-SCHWEISSDRAHT STAHL G3Si1 (SG2)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:860198
Rubix:2861491
EAN:3660338151651
860198 WIG-Schweissdraht Stahl G3Si1 (Sg2) D.0,80 kg 15

Technische Zusammenfassung

Durchmesser0,8 mm
Packung15 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860198 WIG-Schweissdraht Stahl G3Si1 (Sg2) D.0,80 kg 15


Plastikspule von 5 kg. Durchmesser 200 mm.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser0,8 mm
Packung15 kg
Typmig stahl sg2
NormG3SI1 SG2
769,35 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
915,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Durchmesser

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an