Elektrode- Zusatzmetalle Spartex 853735, Durchmesser: 4 mm | Länge: 450 mm

HARTAUFTRAGS-ELEKTRODE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:853735
Rubix:3527495
EAN:3660338097560
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser4 mm
NormDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853735 Hartauftragelektrode Typ Dim 4.0 X 450 Verpackung 33


Hartauftrags-Elektrode mit hoher Leistung (160 %). Auftrag auf Karbidbasis mit hoher mineralischer Abriebfestigkeit in Kombination mit Stößen. Hoher Härtegrad
(63 HRC ohne Verdünnung). Auftrag nur durch Schleifen bearbeitbar. Auftragsschweißung in 1-2 oder 3 Durchgängen möglich. Sehr gute Schweißnahtausbildung.
Zündspannung: =- ~50 V.
Einsatzbereiche: Pressen, Streichbleche, Baggerzähne, Brecher, Extruderschnecken, Zahnkränze, Schneidwerkzeuge usw.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser4 mm
NormDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
Länge450 mm
Elektrodenanzahl33
542,82 € exkl. MwSt.
/ 6 Packungen
645,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser