Zusatzwerkstoffe WIG-Draht Spartex 887668, Durchmesser: 1.2 mm
WIG-SCHWEISSSTAB EDELSTAHL 316L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:887668
Rubix:3613181
EAN:3660338410604
Produktdetails : 887668 WIG-Schweißstab Edelstahl 316L Drm. 1.2x1.000 mm
Klassifikation gemäß AWS-Norm AWS A5.10 - NF EN ISO 14343
WIG-Schweißdraht mit sehr geringem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen von Edelstahl vom Typ 316 und 304 unter Schutzgas.
Einsatzbereiche: Edelstahl-Rohrleitungen, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Schiffbau usw.
Länge: 1 Meter. Verpackung: 5-Kilo-Kunststoffröhren.
WIG-Schweißdraht mit sehr geringem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen von Edelstahl vom Typ 316 und 304 unter Schutzgas.
Einsatzbereiche: Edelstahl-Rohrleitungen, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Schiffbau usw.
Länge: 1 Meter. Verpackung: 5-Kilo-Kunststoffröhren.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1,2 mm |
|---|---|
| Norm | AWS A5.10 - NF EN ISO 14343 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Kilogramm
153,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen