9661750220 Werkzeugmodul 1/9 Schraubendreher Stubby

Werkzeugmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:61750220, 9661750220
Rubix:2898557
Hersteller:4317784633352
EAN:4317784633352
9661750220 Werkzeugmodul 19 Schraubendreher Stubby FORMAT

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente7

Produktdetails : 9661750220 Werkzeugmodul 1/9 Schraubendreher Stubby


Werkzeugmodul 1/9 Schraubendreher Stubby FORMAT
Werkzeugmodul Schraubendreher kurz, 7-teilig, Modul 1/9 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Schraubendreher-Satz, 7-teilig 3 Schraubendreher Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente7
32,66 exkl. MwSt.
/ Stück
38,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std