9651130040 Schraubendrehersatz VDE 3-teilig PH im Karton Classic

Schraudreh.-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 5548
Rubix:2950131
Hersteller:PB 5548
EAN:7610733273812
9651130040 Schraudreh.-Satz VDE 3-tlg. PH im Kt Classic PB Swiss Tools

Produktdetails : 9651130040 Schraubendrehersatz VDE 3-teilig PH im Karton Classic


Schraubendreher-Satz VDE 3-teilig PH im Karton Classic PB Swiss Tools
VDE-Schraubendreher-Satz für Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900. 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2

Technische Informationen


Attribute
24,44 exkl. MwSt.
/ Stück
29,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std