AEF.J6 MICRO-TECH Handschrauber,PH-PZ-SL,8tlg
8 Handschrauber Micro Tech
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:AEF.J6
Rubix:1568281
EAN:3148515003509



Produktdetails : AEF.J6 MICRO-TECH Handschrauber,PH-PZ-SL,8tlg
Der Präzisions-Schraubendreher-Satz Facom MICRO-TECH® AEF.J6 wurde entwickelt für feine Arbeiten in Wartung und Montage. Sein kompaktes und robustes Set ist ausgelegt auf eine hohe Leistung, Zuverlässigkeit und schnelle Einsätze bei Schlitz-, Phillips®- und Pozidriv®-Schrauben.
Eigenschaften:
Dieser Präzisions-Schraubendreher-Satz umfasst 8 sorgfältig ausgewählte Werkzeuge für die gängigsten Verschraubungsarbeiten in Elektronik, Mikromechanik, Gerätebau und leichter industrieller Instandhaltung. Jeder Schraubendreher ist mit einer drehbaren Kappe (Swivel Cap) ausgestattet, welche einen stabilen Anpressdruck ermöglicht und die Drehbewegung führt, für maximale Kontrolle auch in engen Arbeitsbereichen. Die Klingen sind verchromt, mit brünierter Spitze für eine bessere Profilerkennung und reduzierte Lichtreflexion. Die Spitzen sind gehärtet und bieten dadurch eine hohe Verschleißfestigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Eine Farbkennzeichnung am Griffende erlaubt die sofortige Identifikation von Antriebsart und Größe und beschleunigt so die Arbeit. Der stabile Kunststoffkoffer mit Metallverschluss schützt die Werkzeuge beim Transport und im Werkstattalltag. Im Inneren sorgt eine passgenaue Schaumstoffeinlage für sicheren Halt jedes Schraubendrehers, verhindert Stöße, reduziert Geräusche beim Transport und macht fehlende Werkzeuge auf einen Blick sichtbar. Jeder Schraubendreher ist durch die Facom-Lebenslang-Garantie abgesichert, für eine nachhaltige und wirtschaftliche Investition.
Spezifikationen:
• Marke und Serie: Facom MICRO-TECH®
• Koffer-Referenz: AEF.J6
• Inhalt Schlitz (5 Stk.): AEF2x75, AEF2,5x75, AEF3x75, AEF3,5x75, AEF4x75
• Inhalt Phillips® (1 Stk.): AEFP00x75 (PH00)
• Inhalt Pozidriv® (2 Stk.): AEFD0x75 (PZ0), AEFD1x75 (PZ1)
• Nutzlänge der Klinge: 75 mm
• Klingenfinish: verchromt, Spitze brüniert; AEFD mit vollständig brünierter Klinge
• Spitze: gehärtet, hohe Verschleißfestigkeit
• Drehkappe: ja (Swivel Cap)
• Farbcode: Kennzeichnung auf der Oberseite des Schraubendrehers
• Gesamtgewicht des Koffers: 270 g
• Koffer: stabiler Kunststoff mit Metallverschluss; interne Schaumstoffeinlage
• Abmessungen Koffer: L 215 x B 130 x H 31 mm
• Garantie: jeder Schraubendreher mit lebenslanger Facom-Garantie
• Herkunft: Origine France Garantie
Eigenschaften:
Dieser Präzisions-Schraubendreher-Satz umfasst 8 sorgfältig ausgewählte Werkzeuge für die gängigsten Verschraubungsarbeiten in Elektronik, Mikromechanik, Gerätebau und leichter industrieller Instandhaltung. Jeder Schraubendreher ist mit einer drehbaren Kappe (Swivel Cap) ausgestattet, welche einen stabilen Anpressdruck ermöglicht und die Drehbewegung führt, für maximale Kontrolle auch in engen Arbeitsbereichen. Die Klingen sind verchromt, mit brünierter Spitze für eine bessere Profilerkennung und reduzierte Lichtreflexion. Die Spitzen sind gehärtet und bieten dadurch eine hohe Verschleißfestigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Eine Farbkennzeichnung am Griffende erlaubt die sofortige Identifikation von Antriebsart und Größe und beschleunigt so die Arbeit. Der stabile Kunststoffkoffer mit Metallverschluss schützt die Werkzeuge beim Transport und im Werkstattalltag. Im Inneren sorgt eine passgenaue Schaumstoffeinlage für sicheren Halt jedes Schraubendrehers, verhindert Stöße, reduziert Geräusche beim Transport und macht fehlende Werkzeuge auf einen Blick sichtbar. Jeder Schraubendreher ist durch die Facom-Lebenslang-Garantie abgesichert, für eine nachhaltige und wirtschaftliche Investition.
Spezifikationen:
• Marke und Serie: Facom MICRO-TECH®
• Koffer-Referenz: AEF.J6
• Inhalt Schlitz (5 Stk.): AEF2x75, AEF2,5x75, AEF3x75, AEF3,5x75, AEF4x75
• Inhalt Phillips® (1 Stk.): AEFP00x75 (PH00)
• Inhalt Pozidriv® (2 Stk.): AEFD0x75 (PZ0), AEFD1x75 (PZ1)
• Nutzlänge der Klinge: 75 mm
• Klingenfinish: verchromt, Spitze brüniert; AEFD mit vollständig brünierter Klinge
• Spitze: gehärtet, hohe Verschleißfestigkeit
• Drehkappe: ja (Swivel Cap)
• Farbcode: Kennzeichnung auf der Oberseite des Schraubendrehers
• Gesamtgewicht des Koffers: 270 g
• Koffer: stabiler Kunststoff mit Metallverschluss; interne Schaumstoffeinlage
• Abmessungen Koffer: L 215 x B 130 x H 31 mm
• Garantie: jeder Schraubendreher mit lebenslanger Facom-Garantie
• Herkunft: Origine France Garantie
Stärken
• Hohe Präzision: Drehkappe und gehärtete Spitzen für feinfühlige Kontrolle, gleichmäßigen Anpressdruck und minimale Abnutzung der Schraubprofile
• Schnelle Organisation: Farbcode und passgenaue Schaumstoffeinlage ermöglichen schnelles Identifizieren, Entnehmen und Verstauen ohne Zeitverlust
• Robust im Einsatz: stabiler Koffer mit Metallverschluss schützt die Schraubendreher und stellt ihre Verfügbarkeit auch unterwegs sicher
• Gezielte Vielseitigkeit: 8 Werkzeuge für Schlitz, Phillips® und Pozidriv® decken den Großteil präziser Verschraubungsarbeiten ab
• Nachhaltige Investition: lebenslange Facom-Garantie auf jeden Schraubendreher für eine sichere Gesamtbetriebskostenkontrolle
• Schnelle Organisation: Farbcode und passgenaue Schaumstoffeinlage ermöglichen schnelles Identifizieren, Entnehmen und Verstauen ohne Zeitverlust
• Robust im Einsatz: stabiler Koffer mit Metallverschluss schützt die Schraubendreher und stellt ihre Verfügbarkeit auch unterwegs sicher
• Gezielte Vielseitigkeit: 8 Werkzeuge für Schlitz, Phillips® und Pozidriv® decken den Großteil präziser Verschraubungsarbeiten ab
• Nachhaltige Investition: lebenslange Facom-Garantie auf jeden Schraubendreher für eine sichere Gesamtbetriebskostenkontrolle
Anwendungen
Konzipiert für Präzisions-Wartungsarbeitsplätze in industriellen KMU, Elektronikwerkstätten, bei Herstellern von Kabel- und Baugruppen sowie im Kundendienst. Geeignet für Leiterplattenmontage, Justage von Messgeräten, Arbeiten an Klemmen, Mikromechanik, Optik und Instrumentierung. Typische Einsatzbeispiele sind das Anziehen und Lösen von Schrauben an Miniaturklemmen, das Einstellen von Trimmern und Mikro-Potentiometern, die Montage von Sensoren, die Wartung nicht-kritischer medizinischer Geräte, die Reparatur kleiner Haushaltsgeräte sowie das Justieren einfacher Uhrwerke oder optischer Zubehörteile.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 344 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 205x135x35 mm |
| Gewicht der Verpackung | 357 g |
| Anzahl Elemente | 8 |
| Abdruck | mehrfachdruck |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage