NS.265M Hand-Schlagschrauber mit Bits, 21-tlg
Enthält selbstschneidende Schraubendreher, 21 Werkzeuge
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:NS.265M
Rubix:3476040
EAN:3148515103858

Produktdetails : NS.265M Hand-Schlagschrauber mit Bits, 21-tlg
Dieses Facom Schlag-Schraubendreher-Set umfasst einen 1/2"-Schlagschraubendreher, eine Bit-Aufnahme sowie 19 Bits und ist speziell für anspruchsvolle Schraub- und Lösarbeiten konzipiert. Dank des leistungsstarken Schlagmechanismus lassen sich festsitzende oder verrostete Schrauben zuverlässig lösen. Geliefert in einer robusten Kunststoffbox bietet das Set eine praxisgerechte Lösung für Wartungsarbeiten, mechanische Anwendungen und den professionellen Einsatz auf Baustellen.
Eigenschaften:
Das Facom Set überzeugt durch hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit und präzise gefertigte Komponenten. Das Herzstück, der Schlagschraubendreher NS.260A, ermöglicht ein schnelles und sicheres Lösen blockierter Schrauben. Er arbeitet mit einem rotierenden Schlagprinzip, bei dem die Hammerschlagkraft in eine kontrollierte Drehbewegung umgesetzt wird.
Die Impact-Bit-Aufnahme NS.236A ist für austauschbare 5/16"-Bits ausgelegt und gewährleistet eine optimale Drehmomentübertragung bis zu 400 N·m. Das Set enthält eine umfassende Auswahl an Bits für alle gängigen Schraubprofile: Pozidriv®, Phillips®, Schlitz, Innensechskant und Torx®.
Alle Komponenten sind übersichtlich in einer PLS23-Thermoformschaumeinlage angeordnet, die in eine stabile BPMBOXS-Kunststoffbox integriert ist. Dies sorgt für maximalen Schutz, Ordnung und schnellen Zugriff im Arbeitsalltag.
Spezifikationen:
• Antrieb: 1/2" (12,7 mm)
• Maximales Drehmoment: 400 N·m
• Gesamtgewicht: 1,92 kg
• Schlagdreher: NS.260A
• Impact-Bithalter: NS.236A
• Pozidriv® Bits: END Nr. 2, 3, 4
• Phillips® Bits: ENP Nr. 2, 3, 4
• Schlitz-Bits: ENS Nr. 8, 10, 12, 14 mm
• Innensechskant-Bits: ENH Nr. 5, 6, 8, 10 mm
• Torx® Bits: ENX Nr. 20, 30, 40, 45, 50
• Kunststoffbox: BPMBOXS
• Thermogeformte Einlage: PLS23
Eigenschaften:
Das Facom Set überzeugt durch hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit und präzise gefertigte Komponenten. Das Herzstück, der Schlagschraubendreher NS.260A, ermöglicht ein schnelles und sicheres Lösen blockierter Schrauben. Er arbeitet mit einem rotierenden Schlagprinzip, bei dem die Hammerschlagkraft in eine kontrollierte Drehbewegung umgesetzt wird.
Die Impact-Bit-Aufnahme NS.236A ist für austauschbare 5/16"-Bits ausgelegt und gewährleistet eine optimale Drehmomentübertragung bis zu 400 N·m. Das Set enthält eine umfassende Auswahl an Bits für alle gängigen Schraubprofile: Pozidriv®, Phillips®, Schlitz, Innensechskant und Torx®.
Alle Komponenten sind übersichtlich in einer PLS23-Thermoformschaumeinlage angeordnet, die in eine stabile BPMBOXS-Kunststoffbox integriert ist. Dies sorgt für maximalen Schutz, Ordnung und schnellen Zugriff im Arbeitsalltag.
Spezifikationen:
• Antrieb: 1/2" (12,7 mm)
• Maximales Drehmoment: 400 N·m
• Gesamtgewicht: 1,92 kg
• Schlagdreher: NS.260A
• Impact-Bithalter: NS.236A
• Pozidriv® Bits: END Nr. 2, 3, 4
• Phillips® Bits: ENP Nr. 2, 3, 4
• Schlitz-Bits: ENS Nr. 8, 10, 12, 14 mm
• Innensechskant-Bits: ENH Nr. 5, 6, 8, 10 mm
• Torx® Bits: ENX Nr. 20, 30, 40, 45, 50
• Kunststoffbox: BPMBOXS
• Thermogeformte Einlage: PLS23
Stärken
• Sehr hohe Drehmomentübertragung bis 400 N·m
• Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Schraubentypen (Pozidriv®, Phillips®, Torx®, Innensechskant, Schlitz)
• Optimal geeignet zum Lösen festsitzender oder korrodierter Schrauben
• Sicheres und übersichtliches Aufbewahrungssystem dank PLS23-Schaumeinlage
• Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Schraubentypen (Pozidriv®, Phillips®, Torx®, Innensechskant, Schlitz)
• Optimal geeignet zum Lösen festsitzender oder korrodierter Schrauben
• Sicheres und übersichtliches Aufbewahrungssystem dank PLS23-Schaumeinlage
Anwendungen
• Industrielle Instandhaltung
• Kfz-Mechanik und Fahrzeugwartung
• Bau- und Montagearbeiten
• Reparatur und Wartung von Maschinen und Anlagen
• Kfz-Mechanik und Fahrzeugwartung
• Bau- und Montagearbeiten
• Reparatur und Wartung von Maschinen und Anlagen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1588 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 325x135x55 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1588 g |
| Anzahl Elemente | 21 |
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage