Referenzen
Format:61750265, 9661750265
Rubix:2898571
Hersteller:4317784633420
EAN:4317784633420
Produktdetails : 9661750265 Werkzeugmodul 2/9 Zangen VDE
Werkzeugmodul 2/9 Zangen VDE FORMAT
Werkzeugmodul VDE-Zangen, 3-teilig, Modul 2/9 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm VDE-Zangen-Satz, 3-teilig 1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kraft-Kombinationszange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
Werkzeugmodul VDE-Zangen, 3-teilig, Modul 2/9 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm VDE-Zangen-Satz, 3-teilig 1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kraft-Kombinationszange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 3 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

