AEFP.J1 Handschrauber Phillips, Set 5-tlg

Schachtel mit 5 Micro-Tech® Phillips®-Schraubendrehern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:AEFP.J1
Rubix:3670351
EAN:3148515003516
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente5
Abdruckphillips (ph)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEFP.J1 Handschrauber Phillips, Set 5-tlg


Für Arbeiten an Phillips-Schrauben mit kleinen Abmessungen bietet das Facom Schraubendreher-Set AEFP.J1 fünf MICRO-TECH® Präzisionsschraubendreher mit lebenslanger Garantie.

Eigenschaften:
Die fünf MICRO-TECH® Schraubendreher des Sets AEFP.J1 sind speziell für Phillips-Schrauben der Größen PH00, PH0 und PH1 ausgelegt. Das Sortiment umfasst zwei Schaftlängen: 35 mm für die kurzen Ausführungen PH00 und PH0 sowie 75 mm für die langen Varianten PH00, PH0 und PH1. Dadurch können Anwender flexibel zwischen schwer zugänglichen Bereichen und Standardanwendungen wechseln, ohne das Werkzeug zu wechseln. Die Klinge besteht aus verchromtem Stahl und verfügt über eine brünierte Spitze, die störende Reflexionen reduziert und die Sichtbarkeit beim Ansetzen auf die Schraube verbessert. Eine passgenaue Schaumstoffeinlage schützt die behandelten Spitzen und sorgt für eine sichere Aufbewahrung jedes Werkzeugs im Koffer.

Spezifikationen:
• Artikelnummer: AEFP.J1
• Anzahl der Teile: 5 Schraubendreher
• Produktreihe: MICRO-TECH®
• Abmessungen des Koffers: 183 × 109 × 32 mm (L × B × H)
• Gewicht: 267 g
• Enthaltene Größen: PH00x35, PH00x75, PH0x35, PH0x75, PH1x75
• Klingenmaterial: verchromter Stahl
• Spitzenausführung: brüniert
• Schaumstoffeinlage im Lieferumfang enthalten

Normen:
• Origine France Garantie: Dieses Label bestätigt die Fertigung der MICRO-TECH® Schraubendreher in Frankreich gemäß strengen Anforderungen hinsichtlich Produktionsstandort und Herkunft der verwendeten Komponenten

Stärken

• Die Kombination aus PH00-, PH0- und PH1-Schraubendrehern in kurzer und langer Ausführung reduziert Werkzeugwechsel bei vielseitigen Montage- und Wartungsarbeiten
• Die brünierte Spitze minimiert störende Lichtreflexe und ermöglicht ein präzises Zentrieren auf der Schraube, insbesondere bei künstlicher Beleuchtung
• Die verchromte Klinge bietet hohe Verschleißfestigkeit und erleichtert die tägliche Reinigung und Wartung
• Der Koffer mit integrierter Schaumstoffeinlage schützt die behandelten Spitzen und gewährleistet eine übersichtliche Aufbewahrung
• Die lebenslange Garantie auf jeden einzelnen Schraubendreher bietet langfristige Investitionssicherheit

Anwendungen

Typische Einsatzbereiche des Facom Schraubendreher-Set AEFP.J1 sind:
• Elektronik
• Industrielle IT und Computertechnik
• Mess-, Prüf- und Kalibriertechnik
• Feinmechanik
• Uhrmacherei
• Optik und Photonik
• Leichtluftfahrt und Drohnentechnik
• Medizintechnik
• Automatisierungs- und Robotiksysteme
• Telekommunikations- und Kommunikationstechnik
• Wartung von Laborgeräten
• Modellbau und Mechatronik

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht256 g
Verpackungsmaße (L x B x H)185x110x35 mm
Gewicht der Verpackung256 g
Anzahl Elemente5
Abdruckphillips (ph)
47,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage