9589361010 Winkelschraubendrehersatz 9-tlg.1,5-10mm 100Grad Kugelkopf

Inbuss.-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 2212.LH-10
Rubix:2949472
Hersteller:PB 2212.LH-10
EAN:7610733203680
9589361010 Inbuss.-Satz Kst.halter9-tlg.1,5-10mm100GradKugelkopfPB

Produktdetails : 9589361010 Winkelschraubendrehersatz 9-tlg.1,5-10mm 100Grad Kugelkopf


Winkelschraubendreher- Satz im Kunststoffhalter 9-teilig 1,5-10mm 100GradKugelkopf PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel. Lieferung im Handhalter. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.

Technische Informationen


Attribute
56,21 exkl. MwSt.
/ Stück
66,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std