9661750195 Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 1/4Zoll

Werkzeugmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:61750195, 9661750195
Rubix:2898538
Hersteller:4317784633321
EAN:4317784633321
9661750195 Werkzeugmodul 13 Drehmoment 14 FORMAT

Produktdetails : 9661750195 Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 1/4Zoll


Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 1/4" FORMAT
Werkzeugmodul Drehmomentschlüssel 1/4", 27-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/4", 27-teilig 1 Drehmomentschlüssel 1/4" 5-25 N·m 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 5 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 7 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® T10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 1 Verlängerung 1/4" 105 mm

Technische Informationen


Attribute
271,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std