Referenzen
Rubix-DE:62540100, 9644500100
Rubix:1090552
Hersteller:9644500100
Produktdetails : 9644500100 Drehmoment-Prüfgerät DREMOTEST E 0,9-55Nm
Drehmoment-Prüfgerät DREMOTEST E 0,9-55Nm Gedore
Elektronisches Drehmomentprüfgerät DREMOTEST E Ausführung: Robuste Konstruktion mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS). Zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung), Messgenauigkeit ±1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ±1 Digit. Umschaltbar zwischen N·m und lbf·ft. Zudem verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle RS232. Lieferung inkl. Netzteil mit Euro-Stecker, Bedienungsanleitung in 3 Sprachen und Prüfzertifikat. Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.
Elektronisches Drehmomentprüfgerät DREMOTEST E Ausführung: Robuste Konstruktion mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS). Zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung), Messgenauigkeit ±1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ±1 Digit. Umschaltbar zwischen N·m und lbf·ft. Zudem verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle RS232. Lieferung inkl. Netzteil mit Euro-Stecker, Bedienungsanleitung in 3 Sprachen und Prüfzertifikat. Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90318080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.128,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.343,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

