8554-02 Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM im Kasten

Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM im Kasten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8554-02
Rubix:1246203
Hersteller:7674090
EAN:4002805855423
8554-02 Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM im Kasten

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum6 N.m
Drehmoment, Maximum30 N.m
Antriebsvierkant1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8554-02 Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM im Kasten


Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 30 Nm / 50 - 270 lbf·in, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 1/4" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 1 Nm und 10 lbf·in, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 30 N·m / 50 - 270 lbf·in, Ausführung:, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 1/4" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht910 g
Drehmoment, Minimum6 N.m
Drehmoment, Maximum30 N.m
Antriebsvierkant1/4 ''
Länge268 mm
Gewicht0,91 kg
Befestigung6,3 mm
Zolltarifcode82041100
456,02 exkl. MwSt.
/ Stück
542,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen