Referenzen
Rubix-DE:73950020, 9794510020
Rubix:2936041
Hersteller:9794510020
Produktdetails : 9794510020 Werkzeugtrolley Big Twin Move 520x435x290mm
Werkzeugk. BigTwinMove leer Knipex
Werkzeugkoffer mit Rollen BIG Twin Move Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien und mit stabilem 3-fach-Teleskopauszug und leichtgängigen Skaterrollen. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren, Koffer bis zu 30 kg belastbar, umlaufender Rahmen aus Aluminium. Kann ein- oder beidseitig geöffnet werden und steht auch beidseitig geöffnet frei. Der Öffnungswinkel für beide Seiten ist frei einstellbar. Sehr standfest, mit Bodengleitern. Verschließbar durch 4 Kippzylinderschlösser und 3-stelligem Zahlenschloss. Ausgestattet mit: 62 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Mittelwand 13 Einsteckfächern auf der 1-seitigen Werkzeugtafel 13 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Dokumentenfach auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel 7 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
Werkzeugkoffer mit Rollen BIG Twin Move Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien und mit stabilem 3-fach-Teleskopauszug und leichtgängigen Skaterrollen. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren, Koffer bis zu 30 kg belastbar, umlaufender Rahmen aus Aluminium. Kann ein- oder beidseitig geöffnet werden und steht auch beidseitig geöffnet frei. Der Öffnungswinkel für beide Seiten ist frei einstellbar. Sehr standfest, mit Bodengleitern. Verschließbar durch 4 Kippzylinderschlösser und 3-stelligem Zahlenschloss. Ausgestattet mit: 62 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Mittelwand 13 Einsteckfächern auf der 1-seitigen Werkzeugtafel 13 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Dokumentenfach auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel 7 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9794510020 werkzeugk. bigtwinmove leer knipex |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
425,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

