Referenzen
SKF:99212
Rubix:648046
Hersteller:504126
EAN:0085311041768


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 19,84 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 99212 (SKF) Speedi Sleeve, d=53.98, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
| Flanschbreite | 19,84 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 53,95 mm |
| Max. Länge | 54,102 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen