55X72X7 WASY NBR 80 Wellendichtring WASY

Wellendichtung (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67036816
Rubix:2329073
Hersteller:67036816
55X72X7 WASY NBR 80 Wellendichtring WASY

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 55X72X7 WASY NBR 80 Wellendichtring WASY


Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Verkürzte Dichtlippe Gummierter Außenmantel

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Anwendungen

Hydraulikmotoren;Pumpen;Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen (Wellen, Naben, Achsen);Einsatz in druckbeaufschlagten Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,52 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,14 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,76 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,63 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,52 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,28 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,20 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,19 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
1,18 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen