85X110X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL mit Feder / BAU5SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413060
Rubix:637217
Hersteller:40413060
85X110X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL mit Feder / BAU5SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 85X110X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL mit Feder / BAU5SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite12 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
62,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
62,96 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
62,97 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
37,52 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
33,64 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
30,62 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
27,74 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
24,78 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
20,86 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std