50X68X8 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49471139
Rubix:29475
Hersteller:WA 50,0X 68,0X 8,0 NB70C4
50X68X8 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 50X68X8 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,19 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,01 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,83 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,77 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,72 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,61 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,57 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,56 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std