45X75X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413426
Rubix:103724
Hersteller:40413426

Produktdetails : 45X75X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std