20X30X7 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412794
Rubix:27942
Hersteller:40412794

Produktdetails : 20X30X7 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std