Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411427
Rubix:952161
Hersteller:40411427


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 175 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 175X205X15 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 175 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen