Referenzen
SKF:80X100X10 HMSA10 RG
Rubix:150420
Hersteller:505395
EAN:7316572278390


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 80X100X10 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen