Referenzen
SKF:22561
Rubix:827783
Hersteller:516475
EAN:0085311025140


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,62 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 22561 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 85,62 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage