40X58X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49383291
Rubix:133283
Hersteller:WAS 40,00 58,00 10,00 NB70C4
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 40X58X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe und einer luftseitigen Schutzlippe.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,04 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,88 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,73 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,67 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,63 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,53 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,50 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,49 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std