V 350 A NBR 60 V-Ring

V-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49435870
Rubix:37393
Hersteller:49435870
V 350 A NBR 60. V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser315 mm
Außendurchmesser345 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 350 A NBR 60 V-Ring


Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe Dünnes Profil für schmale Einbauräume, z.B. Labyrinthdichtungen

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser315 mm
Außendurchmesser345 mm
Breite25 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
9,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,18 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
9,40 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
7,90 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
7,03 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,39 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,95 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,50 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,06 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
4,94 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
4,85 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std