60X80X7 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL0 5
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412959
Rubix:29832
Hersteller:40412959

Produktdetails : 60X80X7 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL0 5
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std