70X90X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412611
Rubix:30109
Hersteller:40412611
70X90X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70X90X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,22 exkl. MwSt.
/ Stück
60,95 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
51,22 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
51,20 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
30,52 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
27,36 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
24,90 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
22,56 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
20,15 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
16,97 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std