105X130X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:411280
Rubix:863860
Hersteller:411280
105X130X12 BAUMSL FKM 75 585. Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 105X130X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite12 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,26 exkl. MwSt.
/ Stück
91,94 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
77,26 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
46,04 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
41,28 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
37,57 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
34,04 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
30,40 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
25,60 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std