Referenzen
SKF:19236
Rubix:828019
Hersteller:518072
EAN:0085311021265


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,23 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68,22 mm |
| Breite | 7,72 mm |
Produktdetails : 19236 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 49,23 mm |
| Außendurchmesser | 68,22 mm |
| Breite | 7,72 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage