25X40X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Dichtungsring NBR Form A

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:49383639
Rubix:3001809
Hersteller:49383639
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25X40X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit Elastomermantel, Metallkäfig und federbelasteter Dichtlippe. Druck (MPa/bar): ≤ 0.05/0.5. Temperaturen: -40 bis +100°C. Werkstoff: NBR.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,02 exkl. MwSt.
/ Stück
1,21 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
1,02 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
1,01 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,71 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,56 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,47 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,45 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,43 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,34 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,32 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,31 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen