Referenzen
Dichtomatik:49436755
Rubix:37311
Hersteller:49436755


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10,5 mm |
Produktdetails : V 30 S NBR 60 V-Ring
Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe Dünnes Profil für schmale Einbauräume, z.B. Labyrinthdichtungen
Stärken
Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std