12X22X6 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:49434237
Rubix:500039
Hersteller:49434237
12X22X6 WAS NBR 70.. Wellendichtring WAS
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 12X22X6 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Die Standardausführung ist mit einer Schutzlippe (WAS) auf der Luftseite erhältlich

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Werkstoffnbr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,85 exkl. MwSt.
/ Stück
1,01 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
0,85 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,60 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,47 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,40 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,38 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,36 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,29 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,27 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,26 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std