150X180X15 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412675
Rubix:30949
Hersteller:40412675
150X180X15 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 150X180X15 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite15 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
128,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,19 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
128,73 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
76,71 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
68,77 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
62,60 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
56,71 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
50,66 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std