07060-028-03 GR. 4XL GRÜN Regenjacke Waterford 70% PE/30% Polyurethan
WATERFORD Regenjacke grün Gr.4XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07060-028-03-4XL
Rubix:3363200
EAN:5707209513069

Produktdetails : 07060-028-03 GR. 4XL GRÜN Regenjacke Waterford 70% PE/30% Polyurethan
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, äußerst strapazierfähig mit verschweißten Nähten, Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren, Ventilation am Rücken, regulierbarer Gummizug am Saum, Wassersäule 10.000 mm gemäß ISO 811
WATERFORD Regenjacke grün Gr.4XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 940 g |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
