07060-028-03 GR. M GRÜN Regenjacke Waterford 70% PE/30% Polyurethan
WATERFORD Regenjacke grün Gr.4XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07060-028-03 M
Rubix:1534956
Hersteller:07060-028-03 M
EAN:5707209513106

Produktdetails : 07060-028-03 GR. M GRÜN Regenjacke Waterford 70% PE/30% Polyurethan
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, äußerst strapazierfähig mit verschweißten Nähten, Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren, Ventilation am Rücken, regulierbarer Gummizug am Saum, Wassersäule 10.000 mm gemäß ISO 811
Mascot WATERFORD Regenjacke grün Gr. M
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 820 g |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Größe | m |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/polyurethan |
| Zolltarifcode | 61130090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
