07060-028-03 GR. 2XL GRÜN Regenjacke Waterford 70% PE/30% Polyurethan
WATERFORD Regenjacke grün Gr.4XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07060-028-03-2XL
Rubix:1535079
EAN:5707209513021

Produktdetails : 07060-028-03 GR. 2XL GRÜN Regenjacke Waterford 70% PE/30% Polyurethan
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, äußerst strapazierfähig mit verschweißten Nähten, Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren, Ventilation am Rücken, regulierbarer Gummizug am Saum, Wassersäule 10.000 mm gemäß ISO 811
Mascot WATERFORD Regenjacke grün Gr. 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/polyurethan |
| Zolltarifcode | 61130090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
